Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 305 mm
Schnellwechsel-Verlängerung, 1/4" Sechskantschaft für Flachfräsbohrer, 305 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140638838
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587521
EAN/GTIN:
     3165140638838
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch steinbohrer sechskant
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4 Zoll-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Länge: 305 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.200 kg
Bruttogewicht:
0.210 kg
Produkttext, ZB grau:
Schnellwechsel-Verlängerung 1/4"-Sechskantschaft für Flachfräsbohrer Self Cut Speed
SOL Date:
01.03.2012
Volumen:
0.000507 dm³
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
TW
Spezifikation:
305 mm
Länge mm:
305
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer, Bohren, Holzbohrer, Flachfräsbohrer Self Cut Speed, Verlängerung für Flachfräsbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 18,52*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 16,16*
€ 18,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,35*
€ 18,89*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,45*
€ 19,03*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 17,20*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.