Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 560, 7203056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916472
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7203056
EAN/GTIN:
     4036351229094
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7203056, Batteriebetrieben mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste, Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit automatischem Antrieb und Scheibenbürste. Die kompakte Größe ermöglicht diesem Modell das Reinigen von engen Durchgängen oder verwinkelten Räumen. Funktion ZollEco Mode Zoll lässt den Maschinenbetrieb so einstellen, dass der Lärm verringert und bei der Unterhaltsreinigung Strom und Wasser gespart wird. Sehr leiser Betrieb - niedriger Schalldruckpegel von nur 54 dB (A). Gelb eingefärbte Wartungselemente für schnelle und einfache Wartung der Maschine. Ergonomischer Lenker mit Bedienelementen und Display. Mechanische Bedienung von Bürste und Absaugleiste über Hebel. NOTSTOPP-Taste für sofortiges Anhalten der Maschine. Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage. Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei unbeabsichtigten Stößen schützt vor Beschädigung. Lieferumfang: 1 Scheibenbürste PP 0,6 mm. Batterie. Ladegerät., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110000 GRAMM
Vibrationsexpositionswert:
<2,5 m/s²
2-Tank-System:
?
Automatische Geschwindigkeitsregulierung:
?
Automatischer Wasser- und Bürstenstopp:
?
Automatisches Aushaken der Absaugleiste bei Stößen:
?
Batterieladestandanzeige:
?
Fahrantrieb:
?
Frischwassertank mit Schlauch für Schnellbefüllung:
?
Notstopp-Taste:
?
Stundenzähler:
?
Wasserstandanzeige:
?
Leistung Traktionsmotor:
1,05 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1030 mm
Gesamtleistung:
1060 W
Gewicht (Netto) ca.:
110 kg
Akkuladezeit:
12 h
Länge (Produkt) ca.:
1265 mm
Anpressdruck Bürsten:
13 g/cm²
Bürstendruck:
15 kg
Akkulaufzeit max.:
150 min
Bürstendrehzahl:
150 min¯¹
Wendekreisradius:
1980 mm
Reinigungsfläche:
2000 4500 m²
Anschlussspannung:
24 V
Batterietyp:
24V 105Ah
Arbeitskapazität:
2632 m²/h
Leistung Vakuumpumpe:
400 W
Geschwindigkeit:
5 km/h
Leistung Bürstenmotor:
500 W
Arbeitsbreite Bürsten:
560 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.375,10*
€ 5.819,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.502,24*
€ 5.927,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.927,40*
€ 7.053,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.826,57*
€ 6.933,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.596,74*
€ 6.660,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.510,30*
€ 6.557,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.502,24*
€ 6.547,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.