Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischwasserpumpe FWP 50, 7500050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916143
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7500050
EAN/GTIN:
     4036351243403
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7500050, Leistungsstark, für grobe Arbeiten im Dauerbetrieb Vielseitig einsetzbar und effektiv, Bewässerungvon Beeten, Sprengen von Grünflächen, Beregnung von Feldern in der Landwirtschaft, Förderung von Wasser aus Wasserspeichern und Brunnen. Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last.Robust, langlebig und zuverlässig, Funktionsfähig bei jeder Witterung. Spiralgehäuse und Flügelradaus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe. Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen. Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern. Eingebaute Membran verhindert den Rückfluss des Wassers. Einfach zu bedienen, Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe. Leicht zu transportieren durch geringes Eigengewicht. Bequeme Wartung. Lieferumfang: 2x Schlauchkupplung. 2x Überwurfmutter. 2x Gummidichtung. 3x Schlauchschelle. 1x Saugkorb. 4x Gummifuss. 1x Satz Montagewerkzeug., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Motorölvolumen:
0.6 l
Gewicht (Netto) ca.:
23 kg
Kraftstofftank-Volumen:
3.6 l
Förderhöhe max.:
30 m
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
386 mm
Motorleistung:
4 kW
Höhe (Produkt) ca.:
450 mm
Länge (Produkt) ca.:
470 mm
Ein-/Auslassdurchmesser:
50,8 mm
Fördermenge:
566 l/min
Ansaughöhe:
7 m
Korngröße max.:
7 mm
Schalldruckpegel (2006/42/EG):
77 dB(A)
Kraftstoff:
Benzin
Einsatzbereich:
Frischwasser
Weitere Suchbegriffe: tauchpumpe klarwasser, klarwasserpumpen, 50, FRISCHWASSERPUMPE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,76*
€ 246,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 205,08*
€ 246,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,12*
€ 246,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,77*
€ 289,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 324,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7510000
ab € 35,87*
Zubehör
Cleancraft
7510001
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.