Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzkehrmaschine AUKM 900, 7305090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916127
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7305090
EAN/GTIN:
     4036351229322
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7305090, Wendig und dieselbetrieben für die Reinigung von gewerblichen Flächen im Außenbereich, Eine der kompaktesten Kehrsaugmaschinen ihres Segments, sowohl zum Reinigen großer Flächen als auch zum Reinigen enger Durchgänge oder verwinkelter Flächen geeignet. Optimale Saugergebnisse auch bei hohem Feinstaubgehalt durch leistungsfähigen, elektrischen Stofftaschenrüttelfilter. Optimale Reinigungsergebnisse auch bei wechselnden Bodenbeschaffenheiten wegen schwimmender Hauptkehrwalze mit selbstregulierender Höheneinstellung. Vermeidung von Staubaufwirbelung rund um die Maschine durch Abluftführungnach oben. Dauerhafte Saugleistung durch hydraulisch angetriebene Turbine. Hohe Manövrierbarkeit aufgrund gerundetem und durch umlaufendes Gummiprofil geschütztem Chassis. Vermeidung von Schäden bei Stößen durch Einfahren des Seitenbesens. Anpassung des Seitenbesens an Kanten durch Neigungsverstellung. Hauptkehrwalze, Seitenbesen und Stofftaschenfilter werkzeuglos austauschbar. Lieferumfang: Hauptkehrwalze PP 1,1 mm / 0,7 mm. Seitenbesen rechts PP 1,1 mm / Stahl 0,7 mm, neigungsverstellbar., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
770000 GRAMM
Druck- und Höheneinstellung Hauptkehrwalze:
?
Feststellbremse:
?
Hauptkehrwalze spitz zulaufend:
?
Kehrgutbehälter:
?
Rüttelfilter:
?
Staubabsaugung abschaltbar:
?
Stundenzähler:
?
Tankfüllstandanzeige:
?
Geschwindigkeit:
0 9 km/h
Maximale Steigung:
10 %
Leistung gesamt:
10.2 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1230 mm
Max. Flächenleistung:
13860 m²/h
Höhe (Produkt) ca.:
1430 mm
Reinigungsfläche:
15000 25000 m²
Vakuum:
160 m³/h
Länge (Produkt) ca.:
2020 mm
Bürstendrehzahl:
310 min¯¹
Wendekreis Durchmesser:
3120 mm
Bürstendurchmesser:
320 mm
Volumen Kehrgutbehälter:
400 l
Gewicht (Netto) ca.:
770 kg
Vibrationsexpositionswert:
8.18 m/s²
Schalldruckpegel:
80.7 dB(A)
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen:
900 mm
Bremssystem:
hydraulisch
Bürstenantrieb:
hydraulisch
Entleerung des Kehrgutbehälters:
hydraulisch
Fahrantrieb:
hydraulisch
Staubabsaugung:
hydraulisch
Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine, 900, AUFSITZKEHRMASCHINE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47.205,89*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47.329,76*
€ 56.322,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47.209,12*
€ 56.178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47.205,89*
€ 56.175,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.