| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-910886 Herst.-Nr.: 1168125 EAN/GTIN: 4036351012245 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1168125, Zum Kaltschweißen von Grauguss mit lamellar und globularer Graphitstruktur. Für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen Werksbezeichnung. E NiFe-1 BG 11, ENiFe-C1 nach DIN 8573 / AWS A5,15. Stromart/Schweißposition. =- =+ ~/PA, PB, PC, PS. Anwendung, Eigenschaften, Zulassung. Basisch-graphitisch umhüllte Nickel-Eisenelektrode zum Kaltschweißen von Grauguss mit lamellar und globularer Graphitstruktur. Auch geeignet für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen. Die Legierung des Schweißgutes ergibt sich imWesentlichen aus Kerndraht, 60%Ni und 40%Fe. Das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Risssicherheitaus. Es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korridiert auchspäter wie dieser. Die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften auf. Lieferumfang: 1 x 82 Stück., Fabrikat: Stürmer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1300 GRAMM | Verpackungsinhalt: | 1 x 82 St | Gewicht (Netto) ca.: | 1,3 kg | Durchmesser (Produkt): | 2,5 mm | Länge (Produkt) ca.: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 92,74* | € 114,56* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 92,64* | € 114,59* | | | | | | 17 Tage | | | 1,3 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 112,51* | € 138,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 82 Stück (ab € 1,12976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|