| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976330904 Herst.-Nr.: 1168125 EAN/GTIN: 4036351012245 |
| |
|
| | |
| Schweißkraft 1168125 Stabelektrode Werksbezeichnung E NiFe-1 BG 11, E NiFe-C1 nach DIN 8573 / AWS A5,15 Stromart/Schweißposition =- =+ ~/PA, PB, PC, PS Anwendung, Eigenschaften, Zulassung Basisch-graphitisch umhüllte Nickel-Eisenelektrode zum Kaltschweißen von Grauguss mit lamellar und globularer Graphitstruktur. Auch geeignet für Verbindungen von Gusseisen (GGL- und GGG-Sorten) mit unlegierten Stahlwerkstoffen. Die Legierung des Schweißgutes ergibt sich im Wesentlichen aus Kerndraht, 60%Ni und 40%Fe. Das Schweißgut ist mechanisch bearbeitbar und zeichnet sich durch hohe Risssicherheitaus. Es ist dem Grundwerkstoff sehr farbähnlich und korridiert auch später wie dieser. Die weich schweißende Elektrode weist gute Benetzungseigenschaften auf. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1168125 | Werksnummer: | 1168125 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Stabelektrode |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 93,05* | € 114,67* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 92,64* | € 114,70* | | | | | 17 Tage | | | 1,3 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 112,59* | € 138,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 82 Stück (ab € 1,13476* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|