Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05022668001, Wera Winkelschlüssel, metrisch, Edel- stahl 3950 SPKL Hex-Plus SW 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 14
Image 66
Artikel-Nr.:
     260W-906110
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022668001
EAN/GTIN:
     4013288185884
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05022668001, 3950 SPKL Multicolour, Winkelschlüssel, metrisch, Edel- stahl 3950 SPKL Hex-Plus SW 10,0 blau
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch um die Ecke geschraubt werden kann. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
232 GRAMM
Länge:
224 mm
Norm:
ohne
Antrieb:
sonstige
Mit Griff:
false
Mit Kugelkopf:
true
VDE-geprüft:
false
Kappe drehbar:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 11,02*
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,94*
€ 12,43*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 13,52*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.