Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05020133001, Wera VDE-isolierter Kreuzschlitz- Schraubendreher 162iSS PH 2 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-905505
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020133001
EAN/GTIN:
     4013288179425
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05020133001, 162 iSS, VDE-isolierter Kreuzschlitz- Schraubendreher 162iSS PH 2 x 100 mm
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, auch zur Betätigung von tiefliegenden Schrauben in besonders engen Arbeitssituationen. Mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfungim Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. „Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PH
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenmaterial:
sonstige
Klingenlänge:
100 mm
Klingenlänge (in Zoll):
sonstige
Klingenform:
rund
Klingendurchmesser:
- mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
- mm
Oberflächenausführung:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Klinge durchgehend:
-
Betätigungssechskant:
-
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Mit Abrollschutz:
true
Drehbare Kappe:
-
Schlagkappe:
-
Grifflänge:
98 mm
Griffdurchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Gewicht:
- g
VDE-geprüft:
true
Kappe drehbar:
-
Weitere Suchbegriffe: PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera werk vde-schraubendreher ph 2 x 100 mm, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera, VDE-isolierter Schraubendreher, VDE-ISOLIERTER, WERALIT
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 10,75*
€ 13,82*
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 14,02*
4 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 11,08*
€ 14,34*
2 Tage
27
1
€ 5,50*
ab € 11,18*
€ 14,41*
2 Tage
27
6
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006156001
ab € 6,17*
Ähnlich
Wera
05020131001
ab € 8,12*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 3,83*
Ähnlich
RS Pro
1253085
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.