Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05000405001, Wera Lose Köpfe aus Nylon 101 L Gr. 1/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-905308
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000405001
EAN/GTIN:
     4013288001429
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05000405001, 101 L Gr. 1/22, Lose Köpfe aus Nylon 101 L Gr. 1/22
  • Kraftvolles Schlagen mit Oberflächenschutz
  • Loser Kopf aus Nylon, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Länge:
22 mm
Kopflänge:
22 mm
Gewicht:
6 g
Rückschlagsfrei:
-
Stiel auswechselbar:
true
Einsätze auswechselbar:
true
Gehäuseausführung:
sonstige
Stielausführung:
-
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Nylon
Schlagkopfmaterial Seite 2:
-
Härte Seite 1:
hart
Härte Seite 2:
-
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf wera, kunststoffhammer ersatzkopf, Nylon-Kopf für Schonhammer, LOSE, WERALIT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 2,87*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,40*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,60*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,73*
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.