Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT 2143 KTX-007, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig 3037398


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-893903
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3037398
EAN/GTIN:
     4010886950449
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DT 2143 KTX-007, Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig 3037398 Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°, 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
710 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
45 mm
Gesamtlänge [mm]:
325 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,71 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, inbusschlüsselsatz gedore, inbusschlüsselsatz, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 77,36*
€ 96,77*
Lager 260
100
Frei Haus
ab € 79,33*
€ 96,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,56*
€ 96,82*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,74*
€ 97,19*
3 Tage
29
€ 5,45*
ab € 79,89*
€ 97,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2647486
ab € 8,85*
Sonstiges
Gedore
2647494
ab € 9,90*
Sonstiges
Gedore
2647508
ab € 9,87*
Sonstiges
Gedore
2647516
ab € 11,28*
Sonstiges
Gedore
2647524
ab € 11,38*
Sonstiges
Gedore
2647532
ab € 11,47*
Sonstiges
Gedore
2647540
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.