Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-815302 Herst.-Nr.: 1600A00K1P EAN/GTIN: 3165140865524 |
| | | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1600A00K1P, Starter-Set 18 V (2,5 Ah + AL 1830 CV), Laden und loslegen – Flexibilität im 18 V POWER FOR ALL-System, Set mit Ladegerät AL 1830 CV und 2,5-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart Geld, „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah,Ladegerät AL 1830 CV, Kartonerker- und Gartengeräte des Power for ALL 18-Volt-Systems. Ladegerät kann mit allen 14,4-Volt/18-Volt-Akkus von Bosch flexibel kombiniert werden. Ladegerät AL 1830 CV, 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 760 GRAMM | Volumen: | 3,196 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 18v 2,5 ah, akku für bosch, akku für bosch 18v, 1 600 A00 K1P, STARTER-SET |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,65* | € 60,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,29* | € 60,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 50,61* | € 61,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 51,31* | € 61,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,97* | € 63,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|