Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4029713277390, Helios-Preisser Fühlerlehrenband 0,08mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-811329
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029713277390
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
helios preisser fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
fühlerlehrenband 0,08 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4029713277390, Fühlerlehrenband 0,08mm HP, Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Stärke:
0,08 mm
Länge:
5 m
Materialbreite:
12,7 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Weitere Suchbegriffe: Lehrenband, FÜHLERLEHRENBAND
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,08*
€ 10,17*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 10,21*
5 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,43*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 11,01*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.