Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband 0,08mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühlerlehrenband 0,08mm HP
Fühlerlehrenband 0,08mm HP
Fühlerlehrenband 0,08mm HP
Artikel-Nr.:
     214G-4029713277390
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0611508
EAN/GTIN:
     4029713277390
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband
Fühlerlehrenband • Kohlenstoffstahl, gehärtet • Breite 12,7 mm • Länge 5 m • Lehrenband ab 0,08 mm mit Maß beschriftet Lieferung: In Kunststoffbox.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Länge:
5 m
Stärke:
0,08 mm
Weitere Suchbegriffe: Lehrenband, Lehren, Führerlehrenband, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 9,98*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,50*
€ 10,45*
20 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,75*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 10,86*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,16*
€ 11,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.