| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-810574 Herst.-Nr.: 4018875290132 EAN/GTIN: 4018875290132 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4018875290132, Klett-Vliesschleifsch.Kor K100/150mm VSM, Fabrikat: VSM Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 150 mm | Körnung: | 100 | Marke: | VSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe vsm, Korund, KLETT-VLIESSCHLEIFSCH.KOR |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,2802* | € 4,0002* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,3827* | € 4,2169* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,448* | € 4,918* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,50* | € 4,99* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,1809* | € 5,9309* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|