Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-VliesschleifscheibeKor K100/150 mm VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-VliesschleifscheibeKor K100/150 mm VSM
Klett-VliesschleifscheibeKor K100/150 mm VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713494
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     729013
EAN/GTIN:
     4018875290132
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund, Ø 150 mm

KV701K
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Rückseite mit strapazierfähigem Klett versehen.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen und Holz auf allen Winkelschleifern mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken, zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen sowie für die Bearbeitung von Holzteilen.

Hinweis: Klett-Stützteller siehe (Bestell-Nr. 8259).

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Körnung:
100
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
729013
Ursprungsland:
Italien
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,2702*
€ 3,9902*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,3727*
€ 4,2069*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,448*
€ 4,928*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,01*
7 Tage
10
1
€ 9,95*
ab € 3,6918*
€ 5,2518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2069*
€ 5,00621
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1899*
€ 4,98598
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,163*
€ 4,95397
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,1462*
€ 4,93398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,1027*
€ 4,88221
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3727*
€ 4,01351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 420,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731021
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.