Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5701953755706, Diverse Stützenfuß PVDB120G SST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-808138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5701953755706
EAN/GTIN:
     5701953755706
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5701953755706, Stützenfuß PVDB120G SST, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
PVDB120G
A:
120160 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136186 mm
E:
160 mm
T:
5,0 mm
Marke:
Simpson Strong-Tie
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Holzverbinder, STÜTZENFUß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 54,028*
€ 64,328*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,606*
€ 248,156*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 270,41*
€ 286,56*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 286,56*
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 245,145*
€ 293,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,156*
€ 295,30564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,386*
€ 289,62934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,096*
€ 276,19424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 225,476*
€ 268,31644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,606*
€ 249,43114
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 41,9212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.