Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB120G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB120G
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB120G
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB120G
Artikel-Nr.:
     223-8283483
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5701953755706
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß

SIMPSON STRONGTIE Stützenfüß PVDB120G

Stützenfüße PVD, PVDB, PVI und PVIB
• Höhenverstellbar

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / Stabdübel Ø 8,0 mm feuerverzinkt
Löcher :
Typ PVD–PVDB: Ø 5 mm / Ø 13,5 mm
Typ PVI–PVIB: Ø 8,5 mm

ETA-07/0285
Weitere Informationen:
A:
120-160 mm
B:
120 mm
C:
70 mm
D:
136-189 mm
E:
160 mm
F:
70 mm
T:
5,0 mm
Lager:
E/D/E
Lochdurchmesser:
5,0 ; 13,5 ; 12,0 mm
SST-Nr.:
PVDB120G
Lochzahl:
5 + 5 ; 1 + 1 ; 2 St.
Vorteile:
höhenverstellbar in eingebautem Zustand
Lastwerte:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Zulassung:
Ja
Ausführung:
höhen- und seitenverstellbar
Befestigung:
Ankerbolzen am Betonfundament
Gütesiegel:
Ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
ETA-Bewertung:
ETA-07/0285
CE-Kennzeichen:
Ja
Typbezeichnung:
Pfostenhalter
Güte Werkstoff:
S 235 JR
Anwendungsbereich:
Carports
Breite Grundplatte:
160 mm
Höhe Seitenplatte:
120 mm
Länge Grundplatte:
70 mm
Breite Seitenplatte:
70 mm
Durchmesser Pfosten:
20 mm
Stärke Grundplatte:
8 mm
Höhenverstellbar bis:
189 mm
Höhenverstellbar von:
136 mm
seitenverstellbar bis:
160 mm
seitenverstellbar von:
120 mm
Lochanzahl Grundplatte:
2 St.
Befestigung des Pfosten:
Kammnägel
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e07/0285
Schichtdicke Oberfläche:
55 µm
Lochanzahl Pfostenauflage:
12 St.
Lochdurchmesser Grundplatte:
12 mm
Lochdurchmesser Pfostenauflage:
5 mm
Materialstärke Pfostenauflage:
5 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Beton
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
15
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 54,088*
€ 64,308*
6 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,406*
€ 248,506*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 269,00*
€ 288,46*
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 270,42*
€ 288,46*
7 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 245,875*
€ 293,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 64,308*
€ 76,52652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,628*
€ 73,33732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,088*
€ 64,36472
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 321,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.