Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Art. 1 Ringschraube V2A 1/16x 8
Artikel-Nr.:
     214G-4026418014893
Hersteller:
     Hermann Lohmann
Herst.-Nr.:
     001.01.01608.5015
EAN/GTIN:
     4026418014893
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Ringschraube, Art. 1, Stahl V2A • Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ø:
3,0 mm
A:
16 mm
B:
8 mm
C:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube hermann lohmann, ringschraube, Drahtbiegeartikel, Lohmann, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
638
50
€ 4,79*
ab € 0,2622*
€ 0,3522*
50
€ 5,90*
ab € 0,2544*
€ 0,3549*
6 Tage
750
50
€ 4,95*
ab € 0,2928*
€ 0,3928*
2 Tage
750
50
€ 8,50*
ab € 0,3348*
€ 0,4548*
Lager 214
850
50
€ 4,30*
ab € 0,3916*
€ 0,5302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5302*
€ 0,63094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5058*
€ 0,6019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4558*
€ 0,5424
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4516*
€ 0,5374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3916*
€ 0,466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.