Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2520-70 PRO, 3779401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-795336
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3779401
EAN/GTIN:
     4036351215899
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3779401, Sehr schwere Ausführung mit dynamischem Antrieb der Biegewange. Sehr schwere und robuste Schweißkonstruktion. Dynamischer Antrieb der Biegewange mittels zwei frequenzgeregelter Motoren mit Getrieben. Oberwangenklemmung über Trapezgewinde. Hochwertige Lenze-Motoren. Durchgehende Scharfbiegeschiene. Werkzeuge zum Biegen von Edelstahl geeignet. Biegewinkeleinstellung über Touchscreen NC-Steuerung. Blechdickeneinstellung manuell an der Biegewange. Manuelle Bombiereinrichtung der Biegewange. Bedienung über Doppelfußpedal mit Notausfunktion. Rein motorische Maschine ohne Hydraulik. SH-Modellemit segmentierten, hohen Geißfußwerkzeugen. DUO-Modelle mit durchgehender Scharfbiegeschiene und hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen. Qualität made in Germany, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5900000 GRAMM
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1500 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1750 mm
Abgabeleistung Biegen:
2 x 4,0 kW
Arbeitsbreite max.:
2520 mm
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.:
350 mm
Länge (Produkt) ca.:
3970 mm
Abgabeleistung Wange:
4,0 kW
Biegeleistung 700 N/mm²:
5,2 mm
Gewicht (Netto) ca.:
5900 kg
Biegeleistung 400 N/mm²:
7,0 mm
Biegeleistung Aluminium:
8,4 mm
Weitere Suchbegriffe: metallkraft abkantbank, abkantbank, MSBM 2520-70 PRO, MOTORISCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71.528,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.