Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Schwenkbiegemaschine MSBM 2020-60 PRO SH, 3779151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-795320
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3779151
EAN/GTIN:
     4036351047155
Suchbegriffe:
Abkantbank
Abkantmaschine
Blechbiegemaschine
Schwenkbiegemaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3779151, Schwere Ausführung mit motorischer Klemmung des Werkstücks. Mit Fußbedienung. Schwere, kompakte Schweißkonstruktion. Leistungsstarker Antrieb durch Lenzemotoren. Mit durchgehender Scharfbiegeschiene. Serienmäßig mit manueller Einstellung des Biegewinkels. Besonders wartungsarm. Klemmung des Werkstückes erfolgt motorisch. SH-Modelle mit hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen. DUO-Modelle mit durchgehender Scharfbiegeschiene und hohen, segmentierten Geißfußwerkzeugen. Auf Anfrage erhältlich.Standardwerkzeuge gehärtet. Scharfbiegeschiene und Biegeleiste gehärtet. Segmentierte Werkzeuge und Biegeleiste gehärtet. Segmentierte Geißfußwerkzeuge und Biegeleiste gehärtet. Qualität Made in Europe, Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4650000 GRAMM
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1160 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1590 mm
Abgabeleistung Wange:
2,2 kW
Durchlass zwischen Ober- und Unterwange max.:
200 mm
Arbeitsbreite max.:
2020 mm
Segmentaufteilung:
25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500 mm
Länge (Produkt) ca.:
3120 mm
Biegeleistung 700 N/mm²:
4,5 mm
Gewicht (Netto) ca.:
4650 kg
Abgabeleistung Biegen:
5,5 kW
Biegeleistung 400 N/mm²:
6,0 mm
Biegeleistung Aluminium:
7,2 mm
Weitere Suchbegriffe: metallkraft abkantbank, abkantbank, MSBM 2020-60 PRO SH, MOTORISCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52.489,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.