Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41082736, Stahlwille Offener Ringschlüssel Open Ring 24 27 X 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780902
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     41082736
EAN/GTIN:
     4018754022014
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41082736, Offener Ringschlüssel Open Ring 24 27 X 36, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2350 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
m1:
20 mm
m2:
27 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), stahlwille doppelringschlüssel, 41082736, OFFENER, STAHLWILLE
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 27,80*
€ 34,06*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 34,96*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 29,34*
€ 35,63*
1
€ 4,00*
ab € 28,99*
€ 35,63*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,66*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,01*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 11,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.