Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01530028, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Ad 7/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780780
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01530028
EAN/GTIN:
     4018754001569
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01530028, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Ad 7/16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
15,8 mm
d2:
15,8 mm
d3:
10 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
7/16
t1:
9 mm
t2:
14,6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
10
€ 5,45*
ab € 3,66*
€ 4,86*
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,93*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,25*
1
€ 9,80*
ab € 3,68*
€ 5,26*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.