Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01530024, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Ad 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780779
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01530024
EAN/GTIN:
     4018754001552
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01530024, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Ad 3/8, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
13,7 mm
d2:
13,7 mm
d3:
8,3 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
3/8
t1:
8 mm
t2:
13,3 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
10
€ 5,45*
ab € 3,62*
€ 4,87*
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,88*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,18*
1
€ 9,80*
ab € 3,63*
€ 5,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,88*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.