Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01530010, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Ad 5/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780772
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01530010
EAN/GTIN:
     4018754126965
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01530010, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40 Ad 5/32, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
6,7 mm
d2:
10,7 mm
d3:
3,2 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
5/32
t1:
3,5 mm
t2:
15 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
10
€ 5,45*
ab € 3,83*
€ 5,08*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,53*
1
€ 9,80*
ab € 3,83*
€ 5,55*
1 Tag
31
10
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,13*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.