Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010016, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 45 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780693
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02010016
EAN/GTIN:
     4018754001996
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02010016, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 45 16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
21,7 mm
d2:
19 mm
d3:
15 mm
Schlüsselweite [mm]:
16 mm
t1:
13,5 mm
t2:
18,9 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,77*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,33*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,43*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,57*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,18*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.