Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02010008, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 45 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780685
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02010008
EAN/GTIN:
     4018754001910
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02010008, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 45 8, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
190 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
11,7 mm
d2:
16,5 mm
d3:
7 mm
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
t1:
7 mm
t2:
13,5 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,52*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,43*
€ 5,97*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,11*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,18*
Zubehör
Stahlwille
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.