Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01640010, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40Adl 5/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780617
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01640010
EAN/GTIN:
     4018754173600
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01640010, Steckschlüsseleinsatz 1/4'' 40Adl 5/32, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
d1:
6,7 mm
d2:
10,7 mm
d3:
3,2 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
5/32
t1:
4,5 mm
t2:
42 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
5
€ 5,45*
ab € 10,23*
€ 13,30*
1
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,45*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,49*
1
€ 9,80*
ab € 10,29*
€ 14,52*
2 Tage
43
5
Frei Haus
ab € 10,24*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.