Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020021, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-780591
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020021
EAN/GTIN:
     4018754002276
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020021, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 21, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
27,7 mm
d2:
25,5 mm
d3:
20 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
21
t1:
30 mm
t2:
51,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
5
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 19,15*
2 Tage
16
5
€ 5,45*
ab € 15,05*
€ 19,61*
1
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 21,74*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,82*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.