Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020208, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 20,8 - 13/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780590
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020208
EAN/GTIN:
     4018754002290
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020208, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 20,8 - 13/16, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1420 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
27,2 mm
d2:
25 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
20,8-13/16
t1:
18 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
€ 5,45*
ab € 13,04*
€ 16,22*
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 16,23*
1
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 18,88*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 13,08*
€ 18,94*
1
€ 4,80*
ab € 13,13*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.