Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020017, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780587
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020017
EAN/GTIN:
     4018754002238
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020017, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 17, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
23 mm
d2:
21 mm
d3:
16 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
17
t1:
30 mm
t2:
52,6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
10
€ 5,45*
ab € 13,14*
€ 16,24*
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 16,29*
1
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 18,95*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 19,03*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 16,41*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.