Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02020011, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-780581
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02020011
EAN/GTIN:
     4018754002177
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02020011, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 46 11, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
Abtriebsprofil:
Doppelsechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
15,6 mm
d2:
16,5 mm
d3:
10 mm
Schlüsselweite [mm und Zoll]:
11
t1:
20 mm
t2:
40,7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
10
€ 5,45*
ab € 11,67*
€ 14,35*
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 14,37*
1
€ 4,00*
ab € 11,27*
€ 16,73*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,77*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 12,54*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.