Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65560310, Stahlwille Eckrohrzange 6556 0 310 Schweden-Rohrzange 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-779850
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65560310
EAN/GTIN:
     4018754092772
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

65560310, Eckrohrzange 6556 0 310 Schweden-Rohrzange 1 Zoll, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
780 GRAMM
Gr.:
1
Griffe:
rot lackiert
Kopf:
rot lackiert
Maulöffnung max. (mm):
44 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 33,64*
€ 45,42*
1 Tag
44
1
€ 5,50*
ab € 34,62*
€ 45,44*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 46,50*
1
€ 4,80*
ab € 35,44*
€ 46,57*
1 Tag
44
2
Frei Haus
ab € 34,69*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.