Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

02110013, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-779316
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     02110013
EAN/GTIN:
     4018754002948
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

02110013, Steckschlüsseleinsatz 3/8'' 456 13, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
320 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8
d1:
18 mm
d2:
17,5 mm
d3:
12 mm
Schlüsselweite [mm]:
13 mm
t1:
11,5 mm
t2:
16,1 mm
Weitere Suchbegriffe: 02110013, STECKSCHLÜSSELEINSATZ, STAHLWILLE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,86*
€ 6,34*
4 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,43*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 6,63*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,19*
€ 6,72*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.