Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03030030, Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 1/2'' 52 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-779307
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03030030
EAN/GTIN:
     4018754006021
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

03030030, Steckschlüsseleinsatz 1/2'' 52 30, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Abtriebsprofil:
Sechskant AS-drive
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d1:
39,7 mm
d2:
28 mm
d3:
27 mm
Schlüsselweite [mm]:
30 mm
t1:
20,5 mm
t2:
26,1 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,04*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,59*
€ 10,27*
2 Tage
18
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,31*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,02*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,76*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,23*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,74*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
PROMAT
4000821230
ab € 2,63*
Ähnlich
RS Pro
1923766
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.