Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-779252 Herst.-Nr.: 06010080 EAN/GTIN: 4018754009992 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06010080, Steckschlüsseleinsatz 1'' 60 80 verchromt, Fabrikat: Stahlwille Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2870 GRAMM | Abtriebsprofil: | Sechskant | Antriebsvierkant innen (Zoll): | 1 | d1: | 108 mm | d2: | 60 mm | d3: | 73 mm | Schlüsselweite [mm]: | 80 mm | t1: | 48 mm | t2: | 83,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,39* | € 136,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 109,87* | € 136,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,22* | € 136,80* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,93* | € 139,67* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 113,26* | € 139,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|