Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01190008, Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 440 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-778880
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01190008
EAN/GTIN:
     4018754149094
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01190008, Crow-Ring-Schlüssel 440 8, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
a:
8 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
S:
12,3 mm
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
W:
6,3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,73*
€ 37,05*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,76*
€ 37,06*
1 Tag
39
1
€ 5,50*
ab € 28,54*
€ 37,61*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 38,20*
1
€ 4,80*
ab € 29,02*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.