Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROW-RING-Schlüssel SW.8 mm Innen-4kant 1/4 Zoll L.23,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Pictogramm
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-01190008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01190008
EAN/GTIN:
     4018754149094
Suchbegriffe:
Aufsteck-Ringschlüssel
Aufsteckringschlüssel
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
· Chrome-Alloy-Steel, verchromt · Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel|
Weitere Informationen:
Gewicht:
11 g
L (mm):
23,8 mm
S:
12,3 mm
Innenvierkant [zoll]:
1/4 "
Schlüsselweite [mm]:
8 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,78*
€ 37,68*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 37,69*
Lager 1498
39
1
€ 5,45*
ab € 28,71*
€ 37,81*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 29,13*
€ 38,42*
1
€ 4,80*
ab € 29,19*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.