Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01200009, Stahlwille Crow-Foot-Schlüssel 540 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-778798
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01200009
EAN/GTIN:
     4018754149124
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01200009, Crow-Foot-Schlüssel 540 9, Fabrikat: Stahlwille
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
a:
6,3 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/4
S:
14,6 mm
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, stahlwille hahnenfuß, hahnenfuß maulschlüssel, hahnenfuß maul, 01200009, CROW-FOOT-SCHLÜSSEL, STAHLWILLE, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,35*
€ 28,07*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 20,73*
€ 28,09*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 28,34*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 28,79*
2 Tage
43
3
Frei Haus
ab € 20,84*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.