Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263308120, LED-Arbeitsleuchte Fluter 950Lumen Bauer + Böcker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-775511
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/43
EAN/GTIN:
     4260131235887
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Baustrahler
led arbeitsleuchte bauer + böcker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263308120, LED-Arbeitsplatzleuchte , Aluminiumgehäuse mit Flexwelle , Standfuß mit gummiummanteltem Magnet , Hochleistungs-LED, wasserdicht verbaut , Großer Abstrahlwinkel bei gleichmäßiger Ausleuchtung , Fürden Einsatz im Innenbereich sowie gegen Strahlwasser geschützt, Fabrikat: Bauer & Böcker
Weitere Informationen:
Modell:
Fluter
Lichtstrom:
950 lm
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
5500 K
Abstrahlwinkel:
160 °
Haltekraft:
550 N
Gesamtlänge:
850 mm
Markenname:
Bauer & Böcker
Herstellername:
Bauer & Böcker GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
900/43
Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler, arbeitslampe led, Leuchte, ARBEITSLEUCHTE,, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Strahler, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, 4260131235887, 1480621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.