Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4263005390, Adapterleitung 16 auf 32AH07RN-F5G2,5 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100011
EAN/GTIN:
     4038111040376
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
cee-stecker 230v 16a 6h
cee-stecker 16a
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4263005390, CEE-Adapterleitung , CEE-Schutzkontakt-Stecker 400 V 16 A , 5-polig , CEE-Schutzkontakt-Steckdose 400 V 32 A, 5-polig , Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereichgeeignet, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0,5 m
Kabeltyp:
H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
100011
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 230v, Adapterleitung, ADAPTERLEITUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 23,14*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 23,15*
5 Tage
93
€ 4,30*
ab € 17,21*
€ 23,57*
€ 4,90*
ab € 17,75*
€ 25,02*
Lager 260
85
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.