Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256602180, Lupenleuchte varioLEDflex2,5xD 76x350mm ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-775327
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2781
EAN/GTIN:
     4048347393764
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256602180, Leuchtlupe vario LED flex , Wahlmöglichkeit zwischen schattenfreier LED-Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung , Zur Kontrolle unterschiedlicher Oberflächenstrukturen , Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen , Schwanenhalsstativ zum optimalen Schwenken des Lupenkopfes , Geringer Energieverbrauch und lange Lebensdauer dank LED, Fabrikat: Eschenbach
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Linsen-Ø:
76 mm
Leuchtstärke:
6000 lx bei 150 mm Abstand lx
Markenname:
Eschenbach
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
2781
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, eschenbach optik lupenlampe, Leuchte, LUPENLEUCHTE, 4048347393764, 1495137
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 282,18*
€ 317,58*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 275,09*
€ 317,59*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 285,41*
€ 321,26*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 286,00*
€ 327,44*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 340,35*
€ 376,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,26*
€ 447,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,33*
€ 445,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 340,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 148,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.