Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252908031, 3-Punkt Innenmessschr. 30-40mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-775106
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941808
EAN/GTIN:
     4317784941808
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252908031, 3-Punkt-Innenmessschraube , Genauigkeit nach DIN 863 , Ableseteile matt verchromt , Messflächen HM-bestückt , Messkraftregelung durch Gefühlsratsche , Für Durchgangs- und Sacklochbohrungen , Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden Messbacken Lieferung: Mit Einstellring und Verlängerung, im Kunststoffkoffer., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Messbereich:
3040 mm
Messtiefe:
50 mm
Genauigkeit:
0,005 mm
Einstellring:
30 mm
Verlängerung:
150 mm
Norm:
DIN 863
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941808
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 185,61*
€ 229,42*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 186,96*
€ 230,41*
€ 4,80*
ab € 208,11*
€ 254,87*
€ 4,80*
ab € 207,27*
€ 254,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.