Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4252904062, Bügelmessschr. mit Eins. 500-600mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-775097
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0819513
EAN/GTIN:
     4029713223847
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügel-messschraube analog
bügel - messschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4252904062, Bügelmessschraube mit wechselbaren Einsätzen , Bügel lackiert , Ableseteile matt verchromt , Feststellung durch Klemmhebel , Messflächen HM-bestückt , Handwärmeisolierung , Messkraftregelung durch Gefühlsratsche Lieferung: Mit Einstellmaße, im Holzetui., Fabrikat: Helios-Preisser
Weitere Informationen:
Messbereich:
500600 mm
Spindel-Ø:
8 mm
Trommel-Ø:
24 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Ablesung:
0,01 mm
Bügel:
Leichtmetall
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
819513
Weitere Suchbegriffe: bügelmessschraube preisser, Helios, BÜGELMESSSCHRAUBE,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 325,71*
€ 370,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,79*
€ 395,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 398,17*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,31*
€ 406,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,28*
€ 413,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,39*
€ 469,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.