Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233902014, Schleifmopteller SMT624 115mm K 60 gew. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-774419
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322767
EAN/GTIN:
     4014855219704
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233902014, Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra, 12° gewölbt , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
60
Ausführung:
12° gewölbt
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
322767
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Klingspor, SCHLEIFMOPTELLER, 4014855208418, 1492984
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 2,42*
1 Tag
154
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,80*
€ 2,50*
3 Tage
165
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,53*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,60*
5 Tage
220
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,59*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,66*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322772
ab € 1,49*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,49*
Ähnlich
Klingspor
322775
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.