Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233902101, Schleifmopteller SMT628 115mm K 40 ger. Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-774417
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322790
EAN/GTIN:
     4014855219254
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233902101, Fächerschleifscheibe SMT 628 Supra, gerade , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Für Flächenschliff auf Stahl und Edelstahl, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
40
Ausführung:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
322790
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, Klingspor, SCHLEIFMOPTELLER, 4014855208654, 1492987
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,03*
€ 2,86*
4 Tage
210
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,92*
6 Tage
280
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,97*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,81*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322792
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
322793
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
322796
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
322798
ab € 1,70*
Ähnlich
Klingspor
322799
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.