Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215364318, VHM NC-Entgratfräser 20,0mm DIN6527 90G HB TiALN FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-773307
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944489
EAN/GTIN:
     4317784944489
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser forum
entgratfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215364318, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, Spitzenwinkel 90°, TiAIN-beschichtet , Ausführung: kurz , VHM , Typ N , 4 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HB , Zum Entgraten und Anfasen von Kanten , Trockenbearbeitung möglich , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h11:
20 mm
Schneidenlänge l2:
20 mm
Gesamtlänge l1:
104 mm
Schaft-Ø d2 h6:
20 mm
Stahl <850 N:
90
Stahl <1000 N:
70
Stahl <1400 N:
40
INOX:
50
Gusseisen:
70
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
180
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784944489
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°, DIN6527, ENTGRATFRÄSER,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 133,74*
€ 165,77*
€ 4,80*
ab € 134,71*
€ 166,59*
€ 4,80*
ab € 135,12*
€ 166,59*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.