Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215364262, VHM NC-Entgratfräser 12mm DIN6527 120G HBFORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-773266
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944397
EAN/GTIN:
     4317784944397
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser forum
entgratfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215364262, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, 120° , Ausführung: kurz , VHM , Typ UNI , 4 Schneiden , Werksnorm, DIN 6535-HB , Zum Entgraten und Anfasen von Kanten , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h11:
12 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
83 mm
Schaft-Ø d2 h6:
12 mm
Stahl <850 N:
75
Stahl <1000 N:
60
Stahl <1400 N:
35
INOX:
35
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784944397
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 120 grad, DIN6527, ENTGRATFRÄSER,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 44,45*
€ 4,90*
ab € 32,87*
€ 44,67*
€ 4,80*
ab € 36,67*
€ 47,46*
€ 4,80*
ab € 36,48*
€ 47,46*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 34,35*
€ 55,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.