Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215364200, VHM NC-Entgratfräser 4mm DIN6527 90G HA FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-773247
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784944212
EAN/GTIN:
     4317784944212
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser forum
entgratfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215364200, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, Spitzenwinkel 90° , Ausführung: kurz , VHM , Typ UNI , 4 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HB , Zum Entgraten und Anfasen von Kanten , Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h11:
4* mm
Schneidenlänge l2:
8 mm
Gesamtlänge l1:
51 mm
Schaft-Ø d2 h6:
4 mm
Stahl <850 N:
75
Stahl <1000 N:
60
Stahl <1400 N:
35
INOX:
35
Gusseisen:
35
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
150
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784944212
Weitere Suchbegriffe: DIN6527, ENTGRATFRÄSER,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
15
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,54*
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 23,60*
€ 4,80*
ab € 16,37*
€ 23,67*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 33,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.