Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215363265, VHM Schaftfr. WN E.L. VHM10mm TiALN Z 4 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-773032
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784942430
EAN/GTIN:
     4317784942430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215363265, VHM-Schaftfräser, extralang, Typ N, nach Werksnorm, 30°, 4 Zähne , Ausführung: extralang , VHM UF , Typ N , 4 Schneiden , Werksnorm , DIN 6535-HA , Drallwinkel 30° , Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung , Frästiefe max. 3 x D , Trockenbearbeitung möglich ,Mit Zentrumschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø d1 h10:
10 mm
Schneidenlänge l2:
40 mm
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 h6:
10 mm
Stahl <850 N:
140
Stahl <1000 N:
120
Stahl <1400 N:
100
Stahl <42 HRC:
80
Stahl <52 HRC:
60
INOX:
60
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
70
Gusseisen:
180
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
350
Kupfer, Messing, Bronze:
200
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
VHM UF
Beschichtung:
TiAlN
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784942430
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 43,86*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 44,07*
€ 4,80*
ab € 38,16*
€ 50,23*
€ 4,80*
ab € 38,25*
€ 50,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 35,72*
€ 58,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.