Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214403112, M.Gew. M D371C HSSE M8 VA 6G FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-772764
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784941068
EAN/GTIN:
     4317784941068
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214403112, Grundloch-Maschinengewindebohrer, Oberfläche Dampfbehandelt , Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 , HSS-E , Form C (2–3 Gang) , Rechtsspirale 40° , Toleranz ISO 3/6 G , 2 x D Grundloch Vorteil: Toleranz ISO 3/6 G mit 0,02–0,04 mm Übermaß. Besonders für Werkstücke, die noch galvanisiert werden oder diedurch Härten leicht schrumpfen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
DIN:
371
Gewinde:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schaft-4-kant:
6,2 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Stahl <1400 N:
5
INOX:
6
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
3
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 371 C
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784941068
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Gewindebohrer, MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
107
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,75*
€ 4,80*
ab € 13,42*
€ 18,85*
€ 4,80*
ab € 13,33*
€ 18,85*
€ 5,95*
ab € 17,79*
€ 24,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.